Referencias
Optibelt:1280 D8M 30
Rubix:798596525000
fabricante:1280 D8M 3077ZA
EAN:4014486424898


Resumen técnico
| Perfil | d8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1280 mm |
| Anchura de correa | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : DHTD 1280 D8M 30 SIMETRICO
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Double-Sided Timing Belts
Información técnica
Atributos
| Perfil | d8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1280 mm |
| Anchura de correa | 30 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 160 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días