Referencias
Optibelt:2800 8M 50
Rubix:798353725000
fabricante:1727653
EAN:4014486058512




Detalles de producto : 2800 8M 50
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 875 g |
|---|---|
| Perfil | 8m |
| Longitud primitiva | 2800 mm |
| Anchura de correa | 50 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 350 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,41 € Sin IVA
/ unidad
137,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días