POLY V 813 (320) J10

Correa Micro-V

Ver información técnica

Referencias

Gates:PJ813/10 320J10 MICROV
Rubix:840081010081
fabricante:946521664
EAN:5414465520211
brand logo

Resumen técnico

Perfilpj
Longitud813 mm
Número de nervaduras10
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : POLY V 813 (320) J10


Gracias al diseño de sus nervaduras aplanadas, la correa acanalada Micro-V® de Gates ofrece un excelente rendimiento a velocidades más altas en poleas de menor diámetro. Esta correa lisa supera en un 80% los valores estándar RMA para la transmisión de potencia. La gama estándar de correas acanaladas Micro-V® de Gates incluye más de 125 longitudes efectivas, por lo que esta gama es adecuada para un amplio abanico de aplicaciones.

Cualidades

- Funcionamiento extremadamente suave con escaso desarrollo de calor.
- Elevada transferencia de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a la elevada potencia de transmisión.
- Rendimiento mejorado con rodillos tensores externos.
Accionamiento más compacto. - Menos sensible a los restos de material en las ranuras.

Información técnica


Atributos
Perfilpj
Longitud813 mm
Número de nervaduras10
Designación de la correra10 pj 813
25,41 € Sin IVA
/ unidad
30,75 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h