Referencias
Optibelt:ZRM-T2.5-265-9
Rubix:798516759000
brand logo
Resumen técnico
Perfilt2,5
Longitud primitiva265 mm
Anchura de correa9 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 9 T2,5 265


El Optibelt Alpha Torque está fabricado con poliuretano resistente a la abrasión con una dureza de 86 Shore A. Sus características básicas incluyen una resistencia al aceite inusualmente buena para el poliuretano, así como una cierta resistencia a los ácidos y a las soluciones alcalinas. El Optibelt Alpha Torque puede reforzarse con cuerdas de tensión de acero, acero altamente flexible, acero inoxidable, aramida, poliéster o Vectran para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.

Cualidades

-Buena resistencia a aceites y productos químicos
Gran selección de materiales de cuerda de tensión
Rápida disponibilidad
Cuerda de acero
Sin mantenimiento
Rango de temperatura -30°C a +80°C

Información técnica


Atributos
Perfilt2,5
Longitud primitiva265 mm
Anchura de correa9 mm
Paso2.5 mm
Materialpoliuretano
Número de dientes106
Material de viga de tracciónacero
Altura1.3 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días