Referencias
Optibelt:20 T5 / 525
Rubix:798354448000
fabricante:1974656
EAN:4014486018721




Detalles de producto : 20 T5 525
optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
High-performance polyurethane timing belt, metric
Cualidades
ISO 5296
Aplicaciones
Los cables de tracción de acero utilizados presentan un bajo alargamiento y una alta resistencia a la flexión alternada.
Información técnica
Atributos
| Perfil | t5 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 525 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Paso | 5 mm |
| Material | poliuretano / acero |
| Número de dientes | 105 |
| Altura | 2.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,80 € Sin IVA
/ unidad
21,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días