Referencias
Optibelt:10 DT5 / 550
Rubix:798990191000
fabricante:DT5 550 1077ZA
EAN:4014486065961




Detalles de producto : 10 T5 550 DL
ALPHA TORQUE D optibelt para el rendimiento de la transmisión Las correas de transmisión optibelt ALPHA TORQUE se fabrican en módulos y constan de una alta resistencia a la tracción, una cuerda de tensión flexible y resistencia a la abrasión. El proceso de moldeado ofrece las siguientes ventajas:Alta precisión de paso y tolerancias reducidas Excelente adherencia del poliuretano a la cuerda de tracción Longitud de la correa hasta 2350 mm Anchura nominal del manguito hasta 380 mm Versiones disponibles:Dientes en un lado (estándar); dientes en ambos lados (secciones T2,5; T5; T10; T20) Colorido, antiestático, equipado con levas o lengüetas (SRP) Cuerdas de tracción especiales: cuerda de tracción E de alta flexibilidad; acero inoxidable de alta calidad; aramida; poliéster
Información técnica
Atributos
| Perfil | dt5 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 550 mm |
| Anchura de correa | 10 mm |
| Paso | 5 mm |
| Material | poliuretano / acero |
| Número de dientes | 110 |
| Altura | 3.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días