20 T5 545

Correa de poliuretano Synchro-Power

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PU T5 545 20
Rubix:936205420081
fabricante:776220546
EAN:5414465220388
brand logo

Resumen técnico

Perfilt5
Longitud primitiva545 mm
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 20 T5 545


Las correas están diseñadas para una amplia variedad de cargas, desde microposicionamiento hasta movimientos lineales dinámicos y de alta carga. Por lo tanto, este tipo de correa es especialmente adecuado para aplicaciones en transportadores, actuadores lineales, transporte síncrono, líneas de montaje y muchas más. Las correas soldadas sin fin pueden equiparse con una amplia variedad de soportes.

Cualidades

-Rollos soldados sin fin y de extremo abierto en varios tamaños, construcciones y diseños de dientes
Variedad de pasos de dientes, tipos de cordón, resinas de poliuretano y revestimientos disponibles.

Aplicaciones

Transportadores;Actuadores lineales;Transporte síncrono;Líneas de montaje

Información técnica


Atributos
Perfilt5
Longitud primitiva545 mm
Anchura de correa20 mm
Paso5 mm
Materialpu
Número de dientes109
10,85 € Sin IVA
/ unidad
13,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días