PCV 14MGT 2800 125

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 14MGT 2800 125
Rubix:798521144000
fabricante:923908200
EAN:5414465494628
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva2800 mm
Anchura de correa125 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 2800 125


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción patentada de la cubierta conductora de electricidad estática conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado conducido de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto2,746 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva2800 mm
Anchura de correa125 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes200
3468,48 € Sin IVA
/ unidad
4196,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días