Referencias
Gates:TP GT2 3150 14MGT 40
Rubix:935822904081
fabricante:923250155
EAN:5414465086830


Resumen técnico
| Perfil | 14mgt2 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 3150 mm |
| Anchura de correa | 40 mm |
Detalles de producto : TP GT2 3150 14MGT 40
La correa síncrona Twin Power es la correa perfecta para transmisiones con ejes que giran en sentidos opuestos. Esto es posible porque la Twin Power tiene dientes a lo largo de ambos lados, directamente opuestos entre sí. Las correas síncronas Twin Power están disponibles con el clásico dentado trapezoidal, pero también con el exclusivo perfil de dientes GT. La correa Twin Power GT2 tiene el doble de potencia de transferencia que las correas Twin Power HTD. Esta correa se caracteriza por una gran potencia de transmisión y resistencia al desplazamiento de los dientes y garantiza una transmisión positiva antideslizante. Además, esta correa es prácticamente silenciosa.
Cualidades
• High power transmission.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14mgt2 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 3150 mm |
| Anchura de correa | 40 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 225 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1076,09 € Sin IVA
/ unidad
1302,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días