Referencias
Gates:GT3 393 3MGT 1800
Rubix:798377798000
fabricante:940043168
EAN:5414465286759


Resumen técnico
| Perfil | 3mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 393 mm |
| Anchura de correa | 18 mm |
Detalles de producto : GT3 393 3MGT 1800
Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.
Cualidades
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 3mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 393 mm |
| Anchura de correa | 18 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 3 mm |
| Número de dientes | 131 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,90 € Sin IVA
/ unidad
339,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días