HTD 2000 20M 115

PowerGrip HTD

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:HTD 2000 20M 115
Rubix:798376294000
fabricante:92930700
EAN:5412571276756
brand logo

Resumen técnico

Perfil20m
Longitud primitiva2000 mm
Anchura de correa115 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HTD 2000 20M 115


Correa síncrona de caucho con perfil de diente HTD. Los cordones de tracción proporcionan la resistencia requerida, pero al mismo tiempo son extremadamente flexibles y resistentes a la elongación. Los dientes redondos especiales mejoran la distribución de la carga y permiten una carga más elevada. Económica en uso. La lubricación y el retensado resultantes del estiramiento y el desgaste no son necesarios.

Cualidades

• Larga vida útil y sin problemas.
• Amplio rango de potencia y un gran número de relaciones de transmisión.

Información técnica


Atributos
Perfil20m
Longitud primitiva2000 mm
Anchura de correa115 mm
Materialcloropreno
Paso20 mm
Número de dientes100
1205,72 € Sin IVA
/ unidad
1458,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días