Referencias
Gates:PCV 14MGT 2730 37
Rubix:798521147000
fabricante:923905195
EAN:5414465493355


Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2730 mm |
| Anchura de correa | 37 mm |
Detalles de producto : PCV 14MGT 2730 37
La Poly Chain® Carbon™ Volt™ correa dentada es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción patentada de la cubierta conductora de electricidad estática conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,787 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 2730 mm |
| Anchura de correa | 37 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 195 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1004,18 € Sin IVA
/ unidad
1215,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días