GT3 1755 5MGT 25

PowerGrip GT3

Ver información técnica
Referencias
Gates:GT3 1755 5MGT 25
Rubix:798378550000
fabricante:940045286
EAN:5414465732010
brand logo
Resumen técnico
Perfil5mgt3
Longitud primitiva1755 mm
Anchura de correa25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GT3 1755 5MGT 25


Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.

Cualidades

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Información técnica


Atributos
Perfil5mgt3
Longitud primitiva1755 mm
Anchura de correa25 mm
Materialcloropreno
Paso5 mm
Número de dientes351
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,07 Sin IVA
/ unidad
60,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días