PCV 8MGT 1040 36

Poly Chain® Carbon Volt™

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 8MGT 1040 36
Rubix:798521083000
fabricante:923902130
EAN:5414465491702
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva1040 mm
Anchura de correa36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 1040 36


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son imprescindibles en entornos volátiles, como los presentes en las industrias de la energía, la agricultura y la petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple con la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de cubierta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones tensores de fibra de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones tensores patentados de fibra de carbono para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, a la vez que permite el uso por la parte posterior. Cuando se combina con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y sin mantenimiento que no tiene rival frente a la cadena de rodillos.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,174 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva1040 mm
Anchura de correa36 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes130
241,00 € Sin IVA
/ unidad
291,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días