630 5M 15

optibelt OMEGA 5M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:630 5M 15
Rubix:798355163000
fabricante:630 5M 1577ZA
EAN:4014486047073
brand logo
Resumen técnico
Perfil5m
Longitud primitiva630 mm
Anchura de correa15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 630 5M 15


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Perfil5m
Longitud primitiva630 mm
Anchura de correa15 mm
Materialcloropreno
Paso5 mm
Número de dientes126
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días