PCV 8MGT 4400 36

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica
Referencias
Gates:PCV 8MGT 4400 36
Rubix:798520995000
fabricante:923902550
EAN:5414465491955
brand logo
Resumen técnico
Perfil8mgt
Longitud primitiva4400 mm
Anchura de correa36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 4400 36


La Poly Chain® Carbon™ Volt™ correa dentada es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 a lo largo de toda la vida útil de la correa. La construcción patentada de cubierta conductora estática conduce de forma segura la electricidad estática hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto0,733 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva4400 mm
Anchura de correa36 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes550
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
716,89 Sin IVA
/ unidad
867,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días