PCV 14MGT 1120 90

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica
Referencias
Gates:PCV 14MGT 1120 90
Rubix:798521230000
fabricante:923907080
EAN:5414465493843
brand logo
Resumen técnico
Perfil14mgt
Longitud primitiva1120 mm
Anchura de correa90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 1120 90


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 a lo largo de toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta patentada y conductora estática conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más fuerte para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto0,788 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva1120 mm
Anchura de correa90 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes80
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1174,74 Sin IVA
/ unidad
1421,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días