Referencias
Gates:PCV 8MGT 1792 12
Rubix:798521053000
fabricante:923900224
EAN:5414465489846


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1792 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
Detalles de producto : PCV 8MGT 1792 12
¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Los cinturones de transmisión de potencia antiestáticos son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias energética, agrícola y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple con la norma ISO 9563 de conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción de cubierta conductora estática patentada transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado conducido de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones de tracción patentados Carbon Fibre para aumentar la potencia nominal en caballos de fuerza, la compacidad y la flexibilidad, además de permitir el uso del lado posterior. Cuando se combina con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, tendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera con creces a la cadena de rodillos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,099 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 1792 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 224 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,93 € Sin IVA
/ unidad
145,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días