PCV 8MGT 2840 62

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 8MGT 2840 62
Rubix:798521018000
fabricante:923903355
EAN:5414465492297
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva2840 mm
Anchura de correa62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 2840 62


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta patentada con conductividad estática canaliza la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE DESEAS, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto0,809 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva2840 mm
Anchura de correa62 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes355
875,35 € Sin IVA
/ unidad
1059,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días