Referencias
Gates:GT4 5740 14MGT 115
Rubix:798870645000
fabricante:957900198
EAN:5400608210064


Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 5740 mm |
| Anchura de correa | 115 mm |
Documentos
Detalles de producto : GT4 5740 14MGT 115
Engineered with the latest in advanced technology and materials science expertise, Gates PowerGrip™ GT™4 delivers the highest power-carrying capacity of any belt in its class. In addition, Gates designed a belt with increased chemical resistance and larger temperature range capability. Gates PowerGrip GT™4 belt delivers improved performance over a wide range of industrial applications. The 8MGT and 14MGT pitches are the optimum choice for high performance drives in the machine tool, paper and textile industries where durability and low maintenance are required. From resource processing to heavy manufacturing, automated production to custom assembly — Gates PowerGrip GT™4 solutions improve uptime, efficiency, productivity, reliability and safety for industries around the world.
Cualidades
-Mayor rango de temperatura
Mayor capacidad de potencia para un rendimiento óptimo
Mayor resistencia química
Mayor tiempo de funcionamiento
Mayor seguridad
Mayor ergonomía
Sin óxido + seguro para su uso en espacios de manipulación de alimentos
Menor riesgo medioambiental
Sin lubricación + sin estiramiento
Alta resistencia al salto de dientes
Mayor capacidad de potencia para un rendimiento óptimo
Mayor resistencia química
Mayor tiempo de funcionamiento
Mayor seguridad
Mayor ergonomía
Sin óxido + seguro para su uso en espacios de manipulación de alimentos
Menor riesgo medioambiental
Sin lubricación + sin estiramiento
Alta resistencia al salto de dientes
Aplicaciones
Equipos Pesados;Ventiladores + Bombas;Sistemas de Transporte;Máquinas Industriales;Compresores;Centrífugas;Posicionamiento Horizontal + Vertical
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 5740 mm |
| Anchura de correa | 115 mm |
| Material | elastómero |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 410 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1810,92 € Sin IVA
/ unidad
2191,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días