TP GT2 2310 14MGT 115

Twin Power

Ver información técnica

Referencias

Gates:TP GT2 2310 14MGT 115
Rubix:798122909000
fabricante:923250138
EAN:5414465086663
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt2
Longitud primitiva2310 mm
Anchura de correa115 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TP GT2 2310 14MGT 115


La correa síncrona Twin Power es la correa perfecta para transmisiones con ejes que giran en sentidos opuestos. Esto es posible porque la Twin Power tiene dientes a lo largo de ambos lados, directamente opuestos entre sí. Las correas síncronas Twin Power están disponibles con el clásico dentado trapezoidal, pero también con el exclusivo perfil de dientes GT. La correa Twin Power GT2 tiene el doble de potencia de transferencia que las correas Twin Power HTD. Esta correa se caracteriza por una gran potencia de transmisión y resistencia al desplazamiento de los dientes y garantiza una transmisión positiva antideslizante. Además, esta correa es prácticamente silenciosa.

Cualidades

• High power transmission.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Información técnica


Atributos
Perfil14mgt2
Longitud primitiva2310 mm
Anchura de correa115 mm
Materialcloropreno
Paso14 mm
Número de dientes165
2473,45 € Sin IVA
/ unidad
2992,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días