PCV 8MGT 2800 21

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 8MGT 2800 21
Rubix:798521024000
fabricante:923901350
EAN:5414465491023
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva2800 mm
Anchura de correa21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 2800 21


La correa Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa en el mercado que cumple la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción patentada de la cubierta conductora de electricidad estática conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado motriz de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto0,271 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva2800 mm
Anchura de correa21 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes350
295,95 € Sin IVA
/ unidad
358,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días