Referencias
Gates:LL HTD 8M 20 (30M) GLASS
Rubix:935700020081
fabricante:930810046
EAN:5412571336931

Documentos
Detalles de producto : LL HTD 8M 20 GLASS CORD
La correa de extremo abierto Long Length es una alternativa a las cadenas para accionamientos de posicionamiento reversibles. Las correas de extremo abierto son adecuadas para aplicaciones con movimiento lineal (puertas automáticas, cintas transportadoras en almacenes, ascensores), para un posicionamiento preciso (máquinas herramienta, máquinas con coordenadas x-y) y para accionamientos bidireccionales (ordenadores, impresoras y máquinas de oficina). Gates Long Length belts están disponibles en varios tamaños, construcciones y perfiles de dientes para cubrir una amplia gama de potencias, velocidades y aplicaciones.
Steel tension strand LONG LENGTH GATES
Cualidades
• Permite un posicionamiento exacto, por lo que la correa es ideal para aplicaciones con movimientos repetitivos.
• Transmisión de potencia elevada gracias a materiales inteligentes y perfiles de dientes.
• Transmisión positiva de potencia con poca tensión en los ejes.
• Estabilidad de la longitud gracias a cordones de tracción con un alto módulo.
• Fácil de montar.
Bajo mantenimiento.
• No contaminación por lubricantes.
• Transmisión de potencia elevada gracias a materiales inteligentes y perfiles de dientes.
• Transmisión positiva de potencia con poca tensión en los ejes.
• Estabilidad de la longitud gracias a cordones de tracción con un alto módulo.
• Fácil de montar.
Bajo mantenimiento.
• No contaminación por lubricantes.
Información técnica
Atributos
| Perfil | ll-htd |
|---|---|
| Anchura de correa | 20 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € Sin IVA
/ cm
0,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días