Referencias
Optibelt:3600 D8MHP 85
Rubix:799093776000
fabricante:1853996
EAN:4014486881844


Resumen técnico
| Perfil | d8mhp |
|---|---|
| Longitud primitiva | 3600 mm |
| Anchura de correa | 85 mm |
Detalles de producto : 3600 D8MHP 85
La correa dentada de alto rendimiento Optibelt OMEGA HP ha sido desarrollada especialmente para transmisiones de alta velocidad sometidas a grandes cargas. Materiales mejorados y una ingeniería de procesos altamente desarrollada constituyen la base de este altísimo nivel de rendimiento. Para cada requisito de transmisión de potencia existe una sección de correa adecuada.
Double-Sided High Performance Timing Belts
Información técnica
Atributos
| Perfil | d8mhp |
|---|---|
| Longitud primitiva | 3600 mm |
| Anchura de correa | 85 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 450 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1757,13 € Sin IVA
/ unidad
2126,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días