16 T5 575

Correa de poliuretano Synchro-Power

Ver información técnica
Referencias
Gates:PU T5 575 16
Rubix:936205716081
fabricante:776220575
EAN:5414465220609
brand logo
Resumen técnico
Perfilt5
Longitud primitiva575 mm
Anchura de correa16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 16 T5 575


Las correas están diseñadas para una amplia variedad de cargas, desde microposicionamiento hasta movimientos lineales dinámicos y de alta carga. Por lo tanto, este tipo de correa es especialmente adecuado para aplicaciones en transportadores, actuadores lineales, transporte síncrono, líneas de montaje y muchas más. Las correas soldadas sin fin pueden equiparse con una amplia variedad de soportes.

Cualidades

-Rollos soldados sin fin y de extremo abierto en varios tamaños, construcciones y diseños de dientes
Variedad de pasos de dientes, tipos de cordón, resinas de poliuretano y revestimientos disponibles.

Aplicaciones

Transportadores;Actuadores lineales;Transporte síncrono;Líneas de montaje

Información técnica


Atributos
Perfilt5
Longitud primitiva575 mm
Anchura de correa16 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano
Número de dientes115
Altura2.2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,79 Sin IVA
/ unidad
11,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días