Referencias
Optibelt:16 T5 440 ALPHA POWER
Rubix:798297599000

Detalles de producto : 16 T5 440 ALPHA POWER
Información técnica
Atributos
| Perfil | t5 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 440 mm |
| Anchura de correa | 16 mm |
| Paso | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,26 € Sin IVA
/ unidad
19,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
