Referencias
Optibelt:32 AT10 / 960 AP
Rubix:798393975000
fabricante:AT10 960 3277TA
EAN:4014486389630




Resumen técnico
| Perfil | at10 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 960 mm |
| Anchura de correa | 32 mm |
Detalles de producto : 32 AT10 960 AP
Las potentes correas dentadas Optibelt ALPHA POWER son el resultado de un perfeccionamiento consecuente. Las versátiles experiencias con las correas dentadas estándar ALPHA se han aplicado en esta generación de correas. Con nuevos compuestos de poliuretano más resistentes y duraderos, esta generación posee un aumento de potencia de hasta el 30 % en comparación con las correas estándar anteriores. La Optibelt ALPHA POWER permite soluciones de transmisión más compactas que ayudan a reducir costes a la hora de adquirir nuevas correas y poleas. La interacción optimizada de los componentes de poliuretano y cable de acero garantiza que la Optibelt ALPHA POWER sea una solución extremadamente económica para una amplia gama de aplicaciones.
High Performance Timing Belts, Metric
Información técnica
Atributos
| Perfil | at10 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 960 mm |
| Anchura de correa | 32 mm |
| Paso | 10 mm |
| Número de dientes | 96 |
| Altura | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días