PCV 14MGT 3136 37

Correa de cadena

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:PCV 14MGT 3136 37
Rubix:798521132000
fabricante:923905224
EAN:5414465493409
brand logo
Resumen técnico
Perfil14mgt
Longitud primitiva3136 mm
Anchura de correa37 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PCV 14MGT 3136 37


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca antes tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias de energía, agricultura y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única correa en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de cubierta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones tensores de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones tensores Carbon Fibre patentados para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, al tiempo que permite el uso del lado posterior. Cuando se combina con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera ampliamente a la cadena de rodillos.

Aplicaciones

Mercados industriales

Información técnica


Atributos
Peso neto0,906 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva3136 mm
Anchura de correa37 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes224
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1135,44 Sin IVA
/ unidad
1373,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días