Referencias
Gates:PCV 14MGT 3920 68
Rubix:798521106000
fabricante:923906280
EAN:5414465493805




Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 3920 mm |
| Anchura de correa | 68 mm |
Detalles de producto : PCV 14MGT 3920 68
¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias energética, agrícola y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única del mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 para la conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada con cubierta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones tensor de carbono, alejándola del lado conducido de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones tensor patentados de fibra de carbono para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, además de permitir el uso del lado posterior. Cuando se combina con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera con creces a la cadena de rodillos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,089 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 3920 mm |
| Anchura de correa | 68 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 280 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2552,92 € Sin IVA
/ unidad
3089,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días