Referencias
Gates:PCV 8MGT 3600 36
Rubix:798521003000
fabricante:923902450
EAN:5414465491924


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 3600 mm |
| Anchura de correa | 36 mm |
Detalles de producto : PCV 8MGT 3600 36
La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada del mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción patentada de cubierta conductora estática transmite la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,598 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 3600 mm |
| Anchura de correa | 36 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 450 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
611,76 € Sin IVA
/ unidad
740,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días