K 35X40X17

Rodamientos de agujas

Ver información técnica

Referencias

SKF:K 35X40X17
Rubix:798793771000
fabricante:10261
EAN:7316570339444
SKF NEEDLE CAGE K 35X40X17

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K 35X40X17


De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x40x40 mm
Peso neto25 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura17 mm
Seriek
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia12000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r39 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19.8 N
Holgura del rodamientocn
12,56 € Sin IVA
/ unidad
15,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días