Referencias
INA:K100X108X30-A/0-7
Rubix:820010030022
fabricante:0007352486063
EAN:4012802696554


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 108 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : K100X108X30-A/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Corona de agujas K, de una hilera
Cualidades
Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.
Aplicaciones
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x108x108 mm |
|---|---|
| Peso neto | 207 g |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 108 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Serie | k |
| Velocidad de referencia | 3050 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 188000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 71000 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,24 € Sin IVA
/ unidad
248,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días