K81103-TV-A/0-8

Corona axial de rodillos cil -CL

Ver información técnica
Referencias
INA:K81103-TV-A/0-8
Rubix:822410302022
fabricante:0015594439064
EAN:4054369218107
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura3.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K81103-TV-A/0-8


Corona axial de rodillos cilíndricos K811, de simple efecto, combinable con discos axiales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)4x30x30 mm
Peso neto5 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura3.5 mm
Carga dinámica básica, axial - Ca16000 N
Seriek811..-tv
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia5400 rpm
Velocidad límite12800 rpm
Carga estática básica, axial - C0a33500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,05 Sin IVA
/ unidad
23,05 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días