Referencias
SMC:ZPR2004UN-06-A5
Rubix:799239801000
fabricante:ZPR2004UN-06-A5

Documentos
Detalles de producto : ZPR2004UN-06-A5
Tailored for long and narrow workpieces with adsorption surface limitations
Cualidades
Pad Sizes: 2x4, 3.5x7, 4x10 mm
Shapes: Oval Type
Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber
Options: One-touch Fitting Lateral Vacuum Inlet.
Información técnica
Atributos
| Material | urethane rubber |
|---|---|
| Diámetro | 4 mm |
| Forma | ovalado |
| Tipo | vacuum pad |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,49 € Sin IVA
/ unidad
24,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días