ZPR06USK6-04-A8
Con anillo de bloqueo y amortiguador - ZPR (U,C)(J,K)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:ZPR06USK6-04-A8
Rubix:799245732000
fabricante:ZPR06USK6-04-A8

Documentos
Detalles de producto : ZPR06USK6-04-A8
Para la adsorción de piezas de trabajo generales
Cualidades
Tamaños de la almohadilla: Ø 2 - Ø 50 mm Formas: Tipo plano, Tipo plano con nervaduras Materiales: Fluoroelastómero, NBR inductivo, Goma de silicona inductiva, NBR, Goma de silicona, Goma de uretano Opciones: Racor one-touch, entrada lateral de vacío.
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de silicona |
|---|---|
| Diámetro | 6 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,87 € Sin IVA
/ unidad
55,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días