Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM218248/HM218210, Diámetro exterior: 146.975 mm | Diámetro interior: 89.974 mm | Anchura: 40 mm
Copa para rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:HM218248/HM218210
Rubix:521824845001
EAN:0053893047027




Resumen técnico
| Diámetro interior | 89.974 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 146.975 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : HM 218248/HM 218210
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y los más utilizados, consistiendo en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la mayor variedad del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Típicamente se montan en pares enfrentados en un eje.
Esta copa (anillo exterior) debe adquirirse junto con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).
Esta copa (anillo exterior) debe adquirirse junto con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).
Cualidades
Cono único. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transporte; Husillos de máquinas-herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 32,512x147,066x147,066 mm |
|---|---|
| Peso neto | 781 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 39,116x154,432x154,432 mm |
| Diámetro interior | 89.974 mm |
| Diámetro exterior | 146.975 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 2.5 kg |
| Serie | hm218200 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 40 mm |
| Norma | ABMA (INCH NUMBERING SYSTEM) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 388000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 84200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,56 € Sin IVA
/ unidad
281,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días