Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK
Diámetro interior | 30 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 55 mm |
Anchura | 55 mm |
Diámetro interior | 30 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 55 mm |
Anchura | 55 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | HR |
Velocidad límite | 6700 rpm |
Anchura de rodamiento total | 55 mm |
Carga estática básica, radial - C0r | 36000 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 44500 N |
En stock; entrega ≈24/48h