Rodamiento de rodillos cónicos Timken L357049-90048, Diámetro exterior: 393.7 mm | Diámetro interior: 304.8 mm | Anchura: 107.95 mm

Rodamiento de rodillos cónicos de doble hilera

Ver información técnica

Referencias

Timken:L357049-90048
Rubix:535704953001
EAN:0053893604558
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior304.8 mm
Diámetro exterior393.7 mm
Anchura107.95 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : L 357049 ASSY 90048


Los rodamientos cónicos Timken® de doble o dos hileras cuentan con copas dobles y dos conos simples. Están disponibles en una variedad de configuraciones para aplicaciones industriales generales y automotrices.

Aplicaciones

Aplicaciones industriales generales y automotrices

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)107,95x393,7x393,7 mm
Peso neto29913 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)482,6x139,7x488,95 mm
Diámetro interior304.8 mm
Diámetro exterior393.7 mm
Anchura107.95 mm
Holgura del rodamientocn
Peso29.358 kg
Seriel357000
Anchura de rodamiento total107.95 mm
Carga estática básica, radial - C0r1310000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1020000 N
13.734,95 € Sin IVA
/ unidad
16.619,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas