Rodamiento de rodillos cónicos Timken 48286/48220, Diámetro exterior: 182.563 mm | Diámetro interior: 123.825 mm | Anchura: 39.688 mm

Timken Rodamiento de rodillos cónicos 48200

Ver información técnica

Referencias

Timken:48286/48220
Rubix:798083597000
EAN:0053893657615
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior123.825 mm
Diámetro exterior182.563 mm
Anchura39.688 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 48286/48220 ASSY 99401


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y más utilizados, y constan de un conjunto cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos partes principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Se monta típicamente en pares enfrentados en un eje.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.

Cualidades

Cono único. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa uniformemente. También disponibles jaulas de tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquina-herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38,1x155,194x155,194 mm
Peso neto2139 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)42,672x186,182x186,182 mm
Diámetro interior123.825 mm
Diámetro exterior182.563 mm
Anchura39.688 mm
Holgura del rodamientocn
Serie48200
Materialacero
Jaulaacero
692,97 Sin IVA
/ unidad
838,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas