Rodamiento de rodillos cónicos Timken 52638, Diámetro exterior: 161.925 mm | Diámetro interior: 98.425 mm | Anchura: 29.37 mm

Copa de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:52638
Rubix:505263800001
fabricante:100083716
EAN:0053893326177
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior98.425 mm
Diámetro exterior161.925 mm
Anchura29.37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 52638


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados; consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Está compuesto por dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Normalmente se monta en pares opuestos en un eje.
Esta copa (anillo exterior) deberá comprarse junto con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).

Cualidades

Cono único. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa uniformemente. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas-herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)29,37x161,925x161,925 mm
Peso neto1037 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)160,782x160,782x49,53 mm
Peso con embalaje1036,9 g
Diámetro interior98.425 mm
Diámetro exterior161.925 mm
Anchura29.37 mm
Holgura del rodamientocn
Peso2.9 kg
Serie52000
Anchura de rodamiento total39.688 mm
Carga estática básica, radial - C0r343000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr265000 N
181,24 Sin IVA
/ unidad
219,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas