Referencias
SMC:ASP630F-04-12S
Rubix:752100371043
fabricante:00002012
EAN:3618035527255

Resumen técnico
| Tipo de racor | universal fitting with push-in connector (one-touch) and gasket (with r thread on cylinder side) |
|---|---|
| Tipo | speed controller (flow regulator) with pilot-operated check valve |
Documentos
Detalles de producto : ASP630F-04-12S
La serie ASP es un controlador de velocidad con una válvula de retención piloto integrada. Esta combinación posibilita el control de las velocidades del cilindro y permite paradas intermedias temporales. El ASP es estándar con revestimiento de níquel sin electrones en todas las piezas de latón y permite montar el tubo en cualquier dirección en 360 grados libremente.
ASP, Regulador de caudal con válvula antirretorno pilotada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x69x51 mm |
|---|---|
| Peso neto | 222 g |
| Tipo de racor | universal fitting with push-in connector (one-touch) and gasket (with r thread on cylinder side) |
| Tipo | speed controller (flow regulator) with pilot-operated check valve |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,97 € Sin IVA
/ unidad
85,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días