Referencias
FAG:U226
Rubix:050226000008
fabricante:0192928480000
EAN:4012801242158


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 195 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : U226
Contraplaca U2, rodamiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x195x195 mm |
|---|---|
| Peso neto | 900 g |
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 195 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Grosor | 17 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,30 € Sin IVA
/ unidad
339,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días