Rodamiento de rodillos cónicos Timken NA87700, Diámetro interior: 177.8 mm | Anchura: 53.975 mm

Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:NA87700
Rubix:508770001001
fabricante:100126020
EAN:0053893426686
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior177.8 mm
Anchura53.975 mm
Holgura del rodamientocn
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA 87700


Rodamiento de rodillos cónicos Timken L624549 tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Cualidades

La geometría interna proporciona mayor rigidez y una desviación excepcional.
Punto alto de excentricidad radial marcado para efectuar una instalación precisa.
Los anillos exteriores (aros) e interiores (conos) Timken® deben utilizarse en combinación

Aplicaciones

Máquina herramienta / Imprenta / Laminadora

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)298,5x298,5x63,5 mm
Peso con embalaje8234,1 g
Diámetro interior177.8 mm
Anchura53.975 mm
Holgura del rodamientocn
2101,47 Sin IVA
/ unidad
2542,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas