Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM451349, Diámetro exterior: 355.6 mm | Diámetro interior: 266.7 mm | Anchura: 22.225 mm
Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:LM451349
Rubix:545134900001
fabricante:100133854
EAN:0053893130118


Resumen técnico
| Diámetro interior | 266.7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 355.6 mm |
| Anchura | 22.225 mm |
Documentos
Detalles de producto : LM 451349
High performance Timken precision tapered roller bearing outer rings (cups) and inner rings (cones) are ideal for low runout and high-speed designs. Precision classes 3 or C available.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 81,0x374,7x374,7 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 10517,4 g |
| Diámetro interior | 266.7 mm |
| Diámetro exterior | 355.6 mm |
| Anchura | 22.225 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | lm451300 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 355.6 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1510000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 141000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2404,07 € Sin IVA
/ unidad
2908,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días