CONO PORTAFRESA COMBINADO SK50-22

Cono portafresa combinado SK40

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:30965022, 9312705022
Rubix:799282489000
fabricante:4317784726870
EAN:4317784726870
brand logo

Detalles de producto : CONO PORTAFRESA COMBINADO SK50-22


Cono portafresas combinado, SK 50

Características: de aleación de acero forjado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 800 N/ mm² y una profundidad de temple de 0,8 mm. Cono conforme a DIN 254.

Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono Ra < 0,003 hasta 0,005 mm
Templado: 58 ±2 HRC

Aplicación: para el alojamiento de herramientas con ranura longitudinal y transversal.

Volumen de suministro: cono portafresas combinada con tornillo de apriete de fresa, anillo de arrastre y taco de corredera para muelle de ajuste.

Información técnica


Atributos
85,56 Sin IVA
/ unidad
103,53 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días