CONO PORTAFRESAS DIN69893A HSK-A63 22X100 MM

Cono portafresas DIN69893A HSK-A63

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:31310010, 9315100010
Rubix:799281681000
fabricante:4317784754057
EAN:4317784754057
brand logo

Detalles de producto : CONO PORTAFRESAS DIN69893A HSK-A63 22X100 MM


Alojamiento para cabezal portacuchillas, ISO 12164-1 (DIN 69893), forma A, HSK 63

Características: equilibrado con precisión con perforación para canal de refrigeración. De acero cementado especial para componentes sometidos a grandes esfuerzos con una resistencia a la tracción en el núcleo de mín. 950 N/ mm².

Templado: 58 ±2 HRC

Aplicación: para el alojamiento de cabezales portacuchillas y fresas con ranura transversal conforme a DIN 1880.

Volumen de suministro: alojamiento para cabezales portacuchillas con tornillo de apriete de fresa.

Información técnica


Atributos
156,40 Sin IVA
/ unidad
189,24 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días