CONO PORTAFRESAS 32,00 MM CORTO COMBI SK40
Cono portafresas combinado euros SK40
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:30470032, 9311000032
Rubix:799281175000
fabricante:4317784756617
EAN:4317784756617
Detalles de producto : CONO PORTAFRESAS 32,00 MM CORTO COMBI SK40
Cono portafresas combinado, ISO 7388-1 (DIN 69871), forma AD, SK 40
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Tolerancia de orificio: H6
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para sujetar fresas cilíndricas frontales DIN 841 y DIN 1880, así como fresas frontales cónicas DIN 842 y cabezales portacuchillas DIN 1830.
Volumen de suministro: cono portafresas con tornillo de apriete de fresa, anillo de arrastre y taco de corredera para muelle de ajuste.
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Tolerancia de orificio: H6
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para sujetar fresas cilíndricas frontales DIN 841 y DIN 1880, así como fresas frontales cónicas DIN 842 y cabezales portacuchillas DIN 1830.
Volumen de suministro: cono portafresas con tornillo de apriete de fresa, anillo de arrastre y taco de corredera para muelle de ajuste.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,34 € Sin IVA
/ unidad
87,53 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días