Referencias
Fortis Tools:30974032, 9312754032
Rubix:799282483000
fabricante:4317784722803
EAN:4317784722803
Detalles de producto : CONO PORTAFRESAS SK40-32
Cono portafresas con ranura transversal, SK 40
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 800 N/ mm² mínimo y una profundidad de temple mín. de 0,8 mm. Cono conforme a DIN 254. Todas las superficies funcionales con mecanizado de precisión.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de herramientas con ranura transversal.
Volumen de suministro: cono portafresas con tornillo de apriete de fresa.
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 800 N/ mm² mínimo y una profundidad de temple mín. de 0,8 mm. Cono conforme a DIN 254. Todas las superficies funcionales con mecanizado de precisión.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de herramientas con ranura transversal.
Volumen de suministro: cono portafresas con tornillo de apriete de fresa.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,06 € Sin IVA
/ unidad
89,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días