PORTAFRESAS 6,00 MM A160 DIN69871ADB SK40

Portafresas DIN69871ADB SK40

Ver información técnica
Referencias
Fortis Tools:30150007, 9310150007
Rubix:799280358000
fabricante:4317784723688
EAN:4317784723688
brand logo

Detalles de producto : PORTAFRESAS 6,00 MM A160 DIN69871ADB SK40


Alojamiento de herramienta ISO 7388-1 (DIN 69871) AD/B, SK 40, FORTIS

Características: de acero cementado aleado con orificio central de suministro de refrigerante y una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm². Con una profundidad de temple de al menos 0,5 mm.

Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,4 µm
Tolerancia de orificio: H5
Templado: 58 ±2 HRC

Aplicación: para la sujeción de fresas con vástago cilíndrico y superficie de arrastre lateral según DIN 1835-B y DIN 6535-HB.

Volumen de suministro: portaherramientas con tornillo de apriete.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,52 Sin IVA
/ unidad
118,00 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días