Referencias
Fortis Tools:30964040, 9312704040
Rubix:799282491000
fabricante:4317784726894
EAN:4317784726894
Detalles de producto : CONO PORTAFRESA COMBINADO SK40-40
Cono portafresas combinado, SK 40
Características: de aleación de acero forjado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 800 N/ mm² y una profundidad de temple de 0,8 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono Ra < 0,003 hasta 0,005 mm
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de herramientas con ranura longitudinal y transversal.
Volumen de suministro: cono portafresas combinada con tornillo de apriete de fresa, anillo de arrastre y taco de corredera para muelle de ajuste.
Características: de aleación de acero forjado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 800 N/ mm² y una profundidad de temple de 0,8 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono Ra < 0,003 hasta 0,005 mm
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de herramientas con ranura longitudinal y transversal.
Volumen de suministro: cono portafresas combinada con tornillo de apriete de fresa, anillo de arrastre y taco de corredera para muelle de ajuste.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,66 € Sin IVA
/ unidad
95,18 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días